MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG+inv IP20 GT48491 - SPMC226/210EP+inv
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24q-3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073738513
Sonepar cikkszám
GT48491
Gyártói cikkszám
SPMC226/210EP+inv
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 226/210 EVG+inv
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Külső átmérő:
225 mm
Magasság / mélység:
140 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm