MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG IP20 GT30425 - SPMC226/210EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073724660
Sonepar cikkszám
GT30425
Gyártói cikkszám
SPMC226/210EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 226/210 EVG
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG