Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 245mm fehér IP20 GT30416 - SPMC226/245

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 245mm fehér IP20 GT30416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G24d-3

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073742077

Sonepar cikkszám

GT30416

Gyártói cikkszám

SPMC226/245

Gyártói típuskód

MODUS SPMC 226/245

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G24d-3

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

260 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

400 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

180-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves nyitott 245mm fehér