Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 210mm EVG IP20 GT30448 - SPMR210/226/R6EP

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 210mm EVG IP20 GT30448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - acél

  • Működtető - EVG

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073737912

Sonepar cikkszám

GT30448

Gyártói cikkszám

SPMR210/226/R6EP

Gyártói típuskód

MODUS SPMR 210 226/R6 EVG

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

acél

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

230 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 210mm EVG