MODUS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 210mm IP20 GT30446 - SPMR210/226/R6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24d-3
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073737929
Sonepar cikkszám
GT30446
Gyártói cikkszám
SPMR210/226/R6
Gyártói típuskód
MODUS SPMR 210 226/R6
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24d-3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos 210mm