MODUS - Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG IP20 GT30435 - SPMC232/245EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24q-3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073737332
Sonepar cikkszám
GT30435
Gyártói cikkszám
SPMC232/245EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 232/245 EVG
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-3
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Lámpateljesítmény:
32-32 W
Külső átmérő:
260 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
180-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG