MODUS - Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30457 - SPMR245/232/R6EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073752304
Sonepar cikkszám
GT30457
Gyártói cikkszám
SPMR245/232/R6EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMR 245 232/R6 EVG
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
260 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
180-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x32W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG