MODUS - Mélysugárzó 2x42W EVG kompfcs nyitott 200mm fehér IP20 GT24615 - SPMA242EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728408
Sonepar cikkszám
GT24615
Gyártói cikkszám
SPMA242EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMA 242 EVG
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
220 mm
Magasság / mélység:
135 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x42W EVG kompfcs nyitott 200mm fehér