Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x42W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG IP20 GT30436 - SPMC242/245EP

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x42W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG IP20 GT30436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G24q-3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073737325

Sonepar cikkszám

GT30436

Gyártói cikkszám

SPMC242/245EP

Gyártói típuskód

MODUS SPMC 242/245 EVG

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G24q-3

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Lámpateljesítmény:

42-42 W

Külső átmérő:

260 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

400 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

180-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x42W kompfcsöves nyitott 245mm feh EVG