Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Mélysugárzó 2x42W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30458 - SPMR245/242/R6EP

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

  • Működtető - EVG

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073752311

Sonepar cikkszám

GT30458

Gyártói cikkszám

SPMR245/242/R6EP

Gyártói típuskód

MODUS SPMR 245 242/R6 EVG

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

260 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

400 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

180-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x42W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG