Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó LED-es 4000K IP54 fehér kerek SN132857 - SPMN3000KN4E370ND

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó LED-es 4000K IP54 fehér kerek SN132857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

658 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132857

Gyártói cikkszám

SPMN3000KN4E370ND

Gyártói típuskód

MODUS SPMN3000KN4E370ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

mintázott

Felület:

porszórt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Külső átmérő:

390 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

28 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3000-3000 lm

Fényhasznosítás:

107-107 lm/W

Mélysugárzó LED-es 4000K IP54 fehér kerek