MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 1500lm 4000K opál 240mm nem szabály IP43 SN015327 - SPMI1500KO4V2DB/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
348 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595073794700
Sonepar cikkszám
SN015327
Gyártói cikkszám
SPMI1500KO4V2DB/ND
Gyártói típuskód
Modus SPMI1500KO4V2DB/ND
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Felület:
porszórt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Külső átmérő:
240 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
15 W
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Pólusszám:
1
Huzalozás típusa:
vég
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1500-0 lm
Fényhasznosítás:
100-100 lm/W
Beépítési magasság:
87-87 mm