MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 3000K opál 240mm nem szabály IP40 SN080556 - SPMI2000KO3V2DB/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080556
Gyártói cikkszám
SPMI2000KO3V2DB/ND
Gyártói típuskód
Modus SPMI2000KO3V2DB/ND
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
elektronikus trafó
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
245 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési magasság:
90-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es fehér 2000lm 3000K opál 240mm nem szabály