MODUS - Mélysugárzó LED-es fehér 3000lm 4000K opál 240mm, nem sza GT87582 - SPMI3000KO4V1DB/1050ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Falra szerelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073720723
Sonepar cikkszám
GT87582
Gyártói cikkszám
SPMI3000KO4V1DB/1050ND
Gyártói típuskód
Modus SPMI LED 3000lm, 4000K
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Igen
Külső átmérő:
240 mm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3000-0 lm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó LED-es fehér 3000lm 4000K opál 240mm, nem sza