Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny/függ LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 1200x300mm IP20 SN003854 - QP3C600/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny/függ LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 1200x300mm IP20 SN003854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073714722

Sonepar cikkszám

SN003854

Gyártói cikkszám

QP3C600/700ND

Gyártói típuskód

MODUS QP 3C 600/700ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3800-3800 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1196 mm

Szélesség:

296 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

1196 mm

Magasság / mélység:

59 mm

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

296 mm

Beépítési magasság/-mélység:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

34 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

114-114 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny/függ LED-es lpt 4000lm 3800K 38W 1200x300mm