Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny/függ LED-es lpt 4100lm 3000K 34W 600x600mm SN101576 - QP2A600/700ND/B

MásolásMásolás
MODUS - Menny/függ LED-es lpt 4100lm 3000K 34W 600x600mm SN101576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101576

Gyártói cikkszám

QP2A600/700ND/B

Gyártói típuskód

QP2A600/700ND/B

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Menny/függ LED-es lpt 4100lm 3000K 34W 600x600mm