Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny/függ LED-es lpt 5500lm 2700K 58W 600x600mm SN008108 - QP2A600/1050ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny/függ LED-es lpt 5500lm 2700K 58W 600x600mm SN008108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008108

Gyártói cikkszám

QP2A600/1050ND

Gyártói típuskód

MODUS QP 2A 600/1050ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny/függ LED-es lpt 5500lm 2700K 58W 600x600mm