Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny izzós lpt 1x 60W E27 opál burás D300mm IP40 GT44110 - BRKL160KO300/E27

MásolásMásolás
MODUS - Menny izzós lpt 1x 60W E27 opál burás D300mm IP40 GT44110

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073738056

Sonepar cikkszám

GT44110

Gyártói cikkszám

BRKL160KO300/E27

Gyártói típuskód

MODUS BRKL160KO300/E27

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

300 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 60W E27 opál burás D300mm