Nem visszaküldhető

MODUS - Menny izzós lpt 2x 60W E27 opál burás D480mm IP40 GT87844 - BRKL260KO480/E27

MásolásMásolás
MODUS - Menny izzós lpt 2x 60W E27 opál burás D480mm IP40 GT87844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073738087

Sonepar cikkszám

GT87844

Gyártói cikkszám

BRKL260KO480/E27

Gyártói típuskód

MODUS BRKL260KO480/E27

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

480 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 opál burás D480mm