MODUS - Menny kompfcsöves lpt 1x36W 2G10 opál EVG 375mm EVG IP40 GT52366 - BRKL136KOEP375/2G10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - 2G10
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073738339
Sonepar cikkszám
GT52366
Gyártói cikkszám
BRKL136KOEP375/2G10
Gyártói típuskód
MODUS BRKL136KOEP375/2G10
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
2G10
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
375 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen