Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x11W 2G7 opál 375mm EVG IP40 GT52367 - BRKL211KOEP375/2G7

MásolásMásolás
MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x11W 2G7 opál 375mm EVG IP40 GT52367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - 2G7

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073738315

Sonepar cikkszám

GT52367

Gyártói cikkszám

BRKL211KOEP375/2G7

Gyártói típuskód

MODUS BRKL211KOEP375/2G7

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

2G7

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

375 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x11W 2G7 opál 375mm EVG IP40