MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 opál D375 EVG+INV IP40 GT81996 - BRKL218KOEP375/G24Q2NZ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Alkalmas függesztésre - Nem
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073772753
Sonepar cikkszám
GT81996
Gyártói cikkszám
BRKL218KOEP375/G24Q2NZ
Gyártói típuskód
MODUS BRKL218KOEP375/G24Q2NZ
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
EVG
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
375 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen