Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 opál D375 EVG IP40 GT34172 - BRKL218KOEP375/G24Q2

MásolásMásolás
MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 opál D375 EVG IP40 GT34172

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073738353

Sonepar cikkszám

GT34172

Gyártói cikkszám

BRKL218KOEP375/G24Q2

Gyártói típuskód

MODUS BRKL218KOEP375/G24Q2

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

375 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x18W G24q-2 opál D375 EVG