Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G10 opál EVG 480mm IP40 GT51206 - BRKL236KO480/2G10

MásolásMásolás
MODUS - Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G10 opál EVG 480mm IP40 GT51206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073740547

Sonepar cikkszám

GT51206

Gyártói cikkszám

BRKL236KO480/2G10

Gyártói típuskód

MODUS BRKL236KO480/2G10

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

2G10

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

EVG

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

480 mm

Magasság / mélység:

150 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x36W 2G10 opál EVG 480mm IP40