MODUS - Menny körfcsöves lpt 1x22W opál búrás +ff IP20 GT05203 - BE 122 K1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G10q
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073722024
Sonepar cikkszám
GT05203
Gyártói cikkszám
BE 122 K1
Gyártói típuskód
MODUS BE 122 K1
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G10q
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
275 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x22W opál búrás +ff