MODUS - Menny körfcsöves lpt 1x40W opál csíkos búrás +ff IP20 GT08072 - BE 140 K2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G10q
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073722093
Sonepar cikkszám
GT08072
Gyártói cikkszám
BE 140 K2
Gyártói típuskód
MODUS BE 140 K2
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G10q
Alkalmas függesztésre:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
460 mm
Magasság / mélység:
110 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny körfcsöves lpt 1x40W opál csíkos búrás +ff