MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 1xLED IP65 2500lm 4000K 22W SN003397 - PL2500M1N4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 22-22 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003397
Gyártói cikkszám
PL2500M1N4ND
Gyártói típuskód
MODUS PL 1200mm 1x LED IP65
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
22-22 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1200mm 1xLED IP65 2500lm 4000K 22W