Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 1xLED IP65 4100lm 4000K 37W SN003395 - PL21MECO4V1/2x350ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 1xLED IP65 4100lm 4000K 37W SN003395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003395

Gyártói cikkszám

PL21MECO4V1/2x350ND

Gyártói típuskód

MODUS PL 1200mm 1x LED IP65

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

1275 mm

Szélesség:

136 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

100 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny LED-es lpt 1200mm 1xLED IP65 4100lm 4000K 37W