Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 38W IP65 4900lm 4000K SN096512 - VLO5000M2W4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 38W IP65 4900lm 4000K SN096512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096512

Gyártói cikkszám

VLO5000M2W4ND

Gyártói típuskód

MODUS VLO5000M2W4ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1270 mm

Szélesség:

136 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

900 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

38 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4900-4900 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

129-129 lm/W

Menny LED-es lpt 1200mm 38W IP65 4900lm 4000K