MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 43W IP65 4200lm 4000K SN008297 - VL22MAC4V1/200ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 43-43 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008297
Gyártói cikkszám
VL22MAC4V1/200ND
Gyártói típuskód
MODUS VL 1200mm 43W LED IP65
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
43-43 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1200mm 43W IP65 4200lm 4000K