Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 43W IP65 4200lm 4000K SN053223 - VL4000M2W4

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1200mm 43W IP65 4200lm 4000K SN053223

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 43-43 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053223

Gyártói cikkszám

VL4000M2W4

Gyártói típuskód

MODUS VL 1200mm 43W LED IP65

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

43-43 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1200mm 43W IP65 4200lm 4000K