Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 2xLED IP65 6900lm 4000K 63W SN014351 - PL22LECO4V2/2100ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 2xLED IP65 6900lm 4000K 63W SN014351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014351

Gyártói cikkszám

PL22LECO4V2/2100ND

Gyártói típuskód

MODUS PL 1500mm 2x LED IP65

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

1575 mm

Szélesség:

136 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

100 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1500mm 2xLED IP65 6900lm 4000K 63W