MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 34W IP65 3100lm 4000K SN008300 - VL11LCC4V1/300ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1500 mm
Lámpateljesítmény - 34-34 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008300
Gyártói cikkszám
VL11LCC4V1/300ND
Gyártói típuskód
MODUS VL 1500mm 34W LED IP65
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1500 mm
Lámpateljesítmény:
34-34 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1500mm 34W IP65 3100lm 4000K