Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 53W 4000K 7700lm IP65 PC bura GT92332 - PL7000L2W4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 53W 4000K 7700lm IP65 PC bura GT92332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8596099001056

Sonepar cikkszám

GT92332

Gyártói cikkszám

PL7000L2W4ND

Gyártói típuskód

MODUS PL 1500mm 2x LED IP65

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

135 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

1100 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpateljesítmény:

53-53 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-45 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

50 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6900-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

150-150 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 61W 1500mm 4000K 7700lm IP65 PC bura