MODUS - Menny LED-es lpt 1500mm 65W IP65 6000lm 4000K SN008305 - VL22LCC4V1/200ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 65-65 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008305
Gyártói cikkszám
VL22LCC4V1/200ND
Gyártói típuskód
MODUS VL 1500mm 65W LED IP65
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
65-65 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1500mm 65W IP65 6000lm 4000K