Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 20W 2300lm 4000K IP40 600mm SN132859 - ESO2000RSKN4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 20W 2300lm 4000K IP40 600mm SN132859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132859

Gyártói cikkszám

ESO2000RSKN4ND

Gyártói típuskód

MODUS ESO2000RSKN4ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

610 mm

Szélesség:

240 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

500 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

150 mm

Rendszer teljesítmény:

20 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-2300 lm

Fényhasznosítás:

115-115 lm/W

Menny LED-es lpt 20W 2300lm 4000K IP40 600mm