Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 21W 2500lm 4000K 2xLED IP20 SN132854 - KSL2000S4KS/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 21W 2500lm 4000K 2xLED IP20 SN132854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN132854

Gyártói cikkszám

KSL2000S4KS/ND

Gyártói típuskód

MODUS KSL2000S4KS/ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

683 mm

Szélesség:

208 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

540 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

21 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2500-2500 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

119-119 lm/W

Menny LED-es lpt 21W 2500lm 4000K 2xLED IP20