MODUS - Menny LED-es lpt 35W 3000K 4500lm 1200mm aszimmetrikus SN104328 - AREL4000RMAS3ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 1200 mm
Lámpateljesítmény - 35-35 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104328
Gyártói cikkszám
AREL4000RMAS3ND
Gyártói típuskód
MODUS AREL4000RMAS3ND
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
1200 mm
Lámpateljesítmény:
35-35 W
Menny LED-es lpt 35W 3000K 4500lm 1200mm aszimmetrikus