Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 3900lm 4000K 37W 650x650mm IP20 GT87882 - G2SSKO4V1/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 3900lm 4000K 37W 650x650mm IP20 GT87882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073790740

Sonepar cikkszám

GT87882

Gyártói cikkszám

G2SSKO4V1/700ND

Gyártói típuskód

MODUS G KO 4000K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

650 mm

Szélesség:

650 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

400 mm

Beépítési hossz:

400 mm

Magasság / mélység:

40 mm

Lámpateljesítmény:

37-37 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

470 mm

Rendszer teljesítmény:

33 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3900-3900 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

118-118 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 3900lm 4000K 37W 650x650mm