Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 41W 5200lm 4000K dupla parabolatükrös 1510x238x52mm IP20 SN148640 - LLL5000RL2KV4ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 41W 5200lm 4000K dupla parabolatükrös 1510x238x52mm IP20 SN148640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148640

Gyártói cikkszám

LLL5000RL2KV4ND

Gyártói típuskód

LLL5000RL2KV4ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Raszter típusa:

magasfényű

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1510 mm

Szélesség:

238 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

1200 mm

Magasság / mélység:

52 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Beépítési szélesség:

150 mm

Rendszer teljesítmény:

41 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5200-5200 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

127-127 lm/W

Menny LED-es lpt 41W 5200lm 4000K dupla parabolatükrös 1510x238x52mm IP20