Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt 47W 4000K 6900lm opál bura IP44 1500mm SN133058 - KX6000L4KO/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt 47W 4000K 6900lm opál bura IP44 1500mm SN133058

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

929 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN133058

Gyártói cikkszám

KX6000L4KO/ND

Gyártói típuskód

MODUS KX6000L4KO/ND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

1500 mm

Szélesség:

110 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

1200 mm

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

60 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

47 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6900-6900 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

147-147 lm/W

Menny LED-es lpt 47W 4000K 6900lm opál bura IP44 1500mm