MODUS - Menny LED-es lpt 600mm 6db LEDpanel IP20 4000K 34W 3211-3223 SN086071 - QD3A600/700ND/SKY32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 600 mm
Lámpateljesítmény - 34-34 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086071
Gyártói cikkszám
QD3A600/700ND/SKY32
Gyártói típuskód
QD3A600/700 DECO SKY32
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
600 mm
Lámpateljesítmény:
34-34 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 600mm 6xLEDpanel IP20 4000K 34W 3211-3223