MODUS - Menny LED-es lpt motívum 9xLEDpanel 4000K 38W 2012-2034 SN011627 - QD3A600/700 DECO SKY 20A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 38-38 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011627
Gyártói cikkszám
QD3A600/700 DECO SKY 20A
Gyártói típuskód
QD3A600/700 DECO SKY 20A
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
38-38 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt motívum 9xLEDpanel 4000K 38W 2012-2034