MODUS - Menny LED-es lpt opál 1200lm 5000K 15W átm: 285mm SN003387 - BRSB5KO300V1/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Külső átmérő - 285 mm
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003387
Gyártói cikkszám
BRSB5KO300V1/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 300mm 5000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Külső átmérő:
285 mm
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 1200lm 5000K 15W átm: 285mm