MODUS - Menny LED-es lpt opál 2300lm 4000K 28W átm: 375mm +INV SN106751 - BRSB4KO375V2/ND+INV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Külső átmérő - 375 mm
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106751
Gyártói cikkszám
BRSB4KO375V2/ND+INV
Gyártói típuskód
BRSB4KO375V2/ND+INV
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Külső átmérő:
375 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Menny LED-es lpt opál 2300lm 4000K 28W átm: 375mm +INV