Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Menny LED-es lpt opál 2300lm 4000K 28W D375 IP40 GT87730 - BRS4KO375V2/ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt opál 2300lm 4000K 28W D375 IP40 GT87730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87730

Gyártói cikkszám

BRS4KO375V2/ND

Gyártói típuskód

MODUS BRS LED 375mm 4000K

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

elektronikus trafó

Kisugárzás szöge:

szabadon sugárzó

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

125 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

375 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

27 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2300-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

107-107 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 2300lm 4000K 28W D375