MODUS - Menny LED-es lpt opál 2300lm 5000K 28W átm: 375mm SN003390 - BRSB5KO375V2/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Külső átmérő - 375 mm
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003390
Gyártói cikkszám
BRSB5KO375V2/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 375mm 5000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Külső átmérő:
375 mm
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 2300lm 5000K 28W átm: 375mm