Nem visszaküldhető

MODUS - Menny LED-es lpt opál 3200lm 4000K 1185mm IP20 SN002068 - HL1MKO4V1/700ND

MásolásMásolás
MODUS - Menny LED-es lpt opál 3200lm 4000K 1185mm IP20 SN002068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - alumínium

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Búra anyaga - műanyag opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002068

Gyártói cikkszám

HL1MKO4V1/700ND

Gyártói típuskód

MODUS HL1MKO4V1/700ND

Ház színe:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag opál

Fénykilépés:

direkt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1185 mm

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Reflektor:

magasfényű

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Szélesség:

86 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Függesztékkel szállítva:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 3200lm 4000K 1185mm