MODUS - Menny LED-es lpt opál 3300lm 4000K 37W átm: 480mm IP40 SN003392 - BRSB4KO480V3/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003392
Gyártói cikkszám
BRSB4KO480V3/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 480mm 4000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Működtető:
elektronikus trafó
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
480 mm
Magasság / mélység:
150 mm
Lámpateljesítmény:
37-37 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen