MODUS - Menny LED-es lpt opál 3300lm 5000K 37W átm: 480mm SN003393 - BRSB5KO480V3/ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 5000-5000 K
Külső átmérő - 480 mm
Lámpateljesítmény - 37-37 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003393
Gyártói cikkszám
BRSB5KO480V3/ND
Gyártói típuskód
MODUS BRSB LED 480mm 5000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
5000-5000 K
Külső átmérő:
480 mm
Lámpateljesítmény:
37-37 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 3300lm 5000K 37W átm: 480mm